Chaise pivotante de bureau avec dossier en tissu BLACK

Réf.: 974285 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Exécution avec roulettes
    Largeur d'assise 470 mm
    Profondeur d'assise 470 mm
    Hauteur du dossier 560 mm
    ⌀ piètement 650 mm
    Plage de réglage en hauteur 420 mm - 550 mm
    Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
    Charge admissible 120 kg
    Matériau piètement Plastique
    Couleur matériau de l'assise noir
    Exécution piètement Jeu de roulettes
    Mécanisme synchrone oui
    Support lombaire oui
    Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
    Type de produit Chaises de bureau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974285 BLACK
    EAN / GTIN 4016849842967
    Réf. fabricant 9626P-5800-728217

    Description

    Exécution:

    Assise avec rembourrage confortable doux et fond à coutures latérales. Revêtement 100% polyester. Mécanisme synchrone avec régulation automatique du poids, verrouillable en position assise avant et arrière. Avec réglage de la profondeur, de l'inclinaison et de la hauteur de l'assise. Avec accoudoirs réglables en hauteur (2D). Roulettes universelles pour sols tendres et durs, piètement ⌀ 650 mm en plastique noir.
    Chaise pivotante de bureau avec dossier en tissu doux et respirant, support lombaire marqué, réglable en hauteur. Dossier avec revêtement partiel en plastique au dos.

    Norme:

    DIN EN 1335, norme relative à la protection contre l'incendie EN 1021, parties 1 et 2.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier