Lampe à LED sur bras articulé, Type: 14

Réf.: 928650 14
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 16 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule interchangeable non
Nombre de LED 24
Puissance blanc neutre
Température de couleur 5 000 K
Longueur corps de lampe 360 mm
Largeur corps de lampe 80 mm
Hauteur corps de lampe 22,5 mm
Hauteur totale 1 070 mm
Porte-à-faux bras de support 830 mm
Type de fiche, entrée C
Interrupteur marche/arrêt oui
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928650 14
EAN / GTIN 4062406193478
Réf. fabricant 928650 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe économe en énergie et puissante intégrant une technologie à LED sans entretien offrant un éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Intensité variable jusqu'à 30% via commutateur sur la tête de lampe, avec fonction de mémoire.
Bras articulé de la lampe en aluminium anodisé. Tête de lampe en ABS. Bras articulé avec tête articulée 3D.
Rayon d'action du bras articulé 3D: 820 mm.
Température de couleur blanc neutre 5.000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par le client.

Livraison:

Avec pince (plage de serrage 0 − 70 mm). Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche Euro.

Warning:

Utilisation normale
  • Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables.
  • Pour usage industriel.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Respecter les tensions secteur et les fréquences spécifiques à chaque pays.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas alimenter d’autres composants avec le bloc d’alimentation à découpage.
  • Ne pas utiliser dans des climats tropicaux.
  • Ne pas utiliser en cas d’endommagement du bloc d’alimentation à découpage, de la lampe à LED ou du câble.
  • Ne pas écraser le câble ou l’endommager par des bords tranchants. Ne pas poser d’objets dessus et ne pas marcher dessus.