Caissons à roulettes 4

Réf.: 974171 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Hauteur 511 mm
Largeur 432 mm
Profondeur 600 mm
Roulettes 4 roulettes non freinées
Nombre de tiroirs 4
Tiroir supérieur avec plateau pour matériel d'écriture oui
Plateau pour matériel d'écriture disponible oui
Matériau caisson Bois-mélamine
Matériau façade des tiroirs Bois
Matériau corps des tiroirs Métallurgie
Numéro de clé interchangeable individuellement non
Remplacement possible par un barillet extractible de serrure combinée non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment non
Type de poignée Accès latéral
à roulettes oui
Exécution clé Clé pliable
Type de produit Caisson à roulettes de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974171 4
EAN / GTIN 2050002053625
Réf. fabricant FCBAL12-T05

Description

Exécution:

Caisson à roulettes de 600 mm de profondeur en bois-mélamine. Tiroirs métalliques avec façade en bois et accès latéral. Tiroir supérieur avec plateau pour le rangement des fournitures de bureau. Avec verrouillage. Roulettes intégrées et non freinées pour sols tendres.
4 tiroirs (hauteurs frontales 50, 100, 150 et 160 mm).

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 100, 150, 160

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.
Corps et façades configurables en différentes couleurs.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.