Table de bureau avec réglage en hauteur électrique blanc 1800 mm

Réf.: 974030 1800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 19

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 19 mm
Plage de réglage en hauteur 740 mm - 1 230 mm
Largeur 1 800 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur plan de travail 19 mm
Capacité de charge maximale 70 kg
Exécution Réglage en hauteur électrique
Poids 44 kg
Type de produit Tables de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974030 1800
EAN / GTIN 4044917444560
Réf. fabricant 3605

Description

Exécution:

Table de bureau avec réglage en hauteur électrique à l’aide d’un élément de commande. Structure de base composée d’un piètement en T robuste sur pieds de réglage. Réglage en hauteur électrique de 740 à 1230 mm, avec fonction mémoire du réglage de la hauteur. Moteur avec démarrage et arrêt progressifs. Plateau avec revêtement en résine mélamine avec bords ABS antichocs. Vitesse de déplacement du réglage en hauteur: 25 mm/s (sans charge).
Couleur: Piètement et plateau: blanc.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.