{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Workstation; Multifix | |
Modèle Multifix | avec bac de rangement ouvert | |
Longueur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 940 mm | |
Largeur utile | 1 934 mm | |
Hauteur montage | 100 mm | |
Angle d'inclinaison | 0 degré; 20 degré; 30 degré | |
Nombre de bacs | 19 | |
Type de bac | SB5 | |
Couleur des bacs de rangement ouverts | rouge | |
Charge admissible | 50 kg | |
Poids | 6,8 kg | |
Type de produit | Plateaux pour bacs |
Référence article | 928235 2000/19 | |
EAN / GTIN | 4062406113872 | |
Réf. fabricant | 928235 2000/19 |