Poste de travail d'angle pour Workstation eLevel, avec 1 colonne de levage, avec plan de travail Eterlux clair

Réf.: 920081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 700-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 100
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 100 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 700 mm - 1 000 mm
Largeur 1 100 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 1 000 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Matériau plan de travail Noyau multiplis avec revêtement Eterlux
Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Couleur surface du plan de travail gris clair
Poids 65 kg
Type de produit Postes de travail d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920081
EAN / GTIN 4045197719751
Réf. fabricant 920081

Description

Exécution:

Poste de travail d'angle avec plan de travail de 40 mm d'épaisseur et 1 colonne de levage. Réglage en hauteur électrique progressif. Uniquement en combinaison avec 2 Workstations eLevel. La commande est programmée sur 5 unités de levage.

Coloris:

Piètement gris souris RAL 7005, non configurable. Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable. Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier