Poste de travail d'angle pour Workstation eLevel, avec 2 colonnes de levage, avec plan de travail Eterlux clair

Réf.: 920086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 700-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 150
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Réglage en hauteur poste de travail 700-1000 mm
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 150 kg
    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Réglage en hauteur 25 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Série Workstation
    Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 700 mm - 1 000 mm
    Largeur 1 100 mm
    Longueur plan de travail 1 000 mm
    Profondeur plan de travail 1 000 mm
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Matériau plan de travail Noyau multiplis avec revêtement Eterlux
    Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
    Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
    Couleur surface du plan de travail gris clair
    Poids 77 kg
    Type de produit Postes de travail d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 920086
    EAN / GTIN 4045197719768
    Réf. fabricant 920086

    Description

    Exécution:

    Poste de travail d’angle avec plan de travail de 40 mm d’épaisseur et 2 colonnes de levage. Réglage en hauteur électrique progressif. Uniquement en combinaison avec 1 Workstations eLevel. La commande est programmée sur 4 unités de levage.

    Coloris:

    Piètement gris souris RAL 7005, non configurable. Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable. Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier