RAIL AV. 2 CHARIOTS 1000 mm

Réf.: 928250 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Workstation
    Hauteur 40 mm
    Longueur 1 000 mm
    Largeur 40 mm
    Charge admissible 60 kg
    Domaine d'utilisation Colonne support
    Type de produit Portiques avec rails

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928250 1000
    EAN / GTIN 4062406185176
    Réf. fabricant 928250 1000

    Description

    Exécution:

    En profilé d’acier en C. Des deux côtés avec butées d’extrémité intérieures en caoutchouc. Les chariots montés sur roulements à billes possèdent une bride de vissage et un arceau pour appareils, engins de levage et autres équipements.

    Adapté(s) pour:

    Portants à bras 928055 et 928056.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier