RAIL AV. 2 CHARIOTS 1500 mm

Réf.: 928250 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation
Hauteur 40 mm
Longueur 1 500 mm
Largeur 40 mm
Charge admissible 50 kg
Domaine d'utilisation Colonne support
Type de produit Portiques avec rails

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928250 1500
EAN / GTIN 4062406185183
Réf. fabricant 928250 1500

Description

Exécution:

En profilé d’acier en C. Des deux côtés avec butées d’extrémité intérieures en caoutchouc. Les chariots montés sur roulements à billes possèdent une bride de vissage et un arceau pour appareils, engins de levage et autres équipements.

Adapté(s) pour:

Portants à bras 928055 et 928056.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.