• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Connector for support column 1

Réf.: 938027 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Type 1
    Série Workstation; Etablis KOMBI
    Largeur 79 mm
    Profondeur 99 mm
    Type de produit Adaptateurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 938027 1
    EAN / GTIN 4045197728142
    Réf. fabricant 938027 1

    Description

    Version:

    Made of sheet steel for optimal connection for 2 support column positioned in a row.

    Suitable for:

    Support columns No. 923000, 928010, 928075, 928076 and 938000, 938012, 938013.

    Colour:

    RAL 7035 light grey powder coated.

    Note:

    Both connectors cannot be used in combination with each other.