Connecteur pour colonne de support 2

Réf.: 938027 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Type 2
Série Workstation; Etablis KOMBI
Largeur 38 mm
Profondeur 198 mm
Type de produit Adaptateurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 938027 2
EAN / GTIN 4045197733436
Réf. fabricant 938027 2

Description

Exécution:

En tôle d’acier pour un assemblage optimal de deux colonnes de support placées l'une derrière l'autre.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 923000, 928010, 928075, 928076 et 938000, 938012, 938013.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les deux raccords ne peuvent pas être utilisés ensemble.