Bacs Multifix 1500/14

Réf.: 928235 1500/14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur mm / nombre de bacs Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Workstation; Multifix
    Modèle Multifix avec bac de rangement ouvert
    Longueur 1 500 mm
    Largeur 1 440 mm
    Largeur utile 1 440 mm
    Hauteur montage 100 mm
    Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
    Nombre de bacs 14
    Type de bac SB5
    Couleur des bacs de rangement ouverts rouge
    Charge admissible 50 kg
    Poids 5,2 kg
    Type de produit Plateaux pour bacs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928235 1500/14
    EAN / GTIN 4062406113858
    Réf. fabricant 928235 1500/14

    Description

    Exécution:

    Rail Multifix en aluminium comme décrit sous le code art. 928201. Possibilité de garnir un rail Multifix avec différentes tailles de bac. Charge admissible répartie sur la longueur: 50kg.

    Adapté(s) pour:

    Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier