Bacs Multifix 1000/6

Réf.: 928235 1000/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur mm / nombre de bacs Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix
Modèle Multifix avec bac de rangement ouvert
Longueur 1 000 mm
Largeur 940 mm
Largeur utile 934 mm
Hauteur montage 130 mm
Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
Nombre de bacs 6
Type de bac SB4
Couleur des bacs de rangement ouverts Bleu
Charge admissible 50 kg
Poids 3,4 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928235 1000/6
EAN / GTIN 4062406113827
Réf. fabricant 928235 1000/6

Description

Exécution:

Rail Multifix en aluminium comme décrit sous le code art. 928201. Possibilité de garnir un rail Multifix avec différentes tailles de bac. Charge admissible répartie sur la longueur: 50kg.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier