{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur de clé L | 296 mm | |
Largeur mâchoires b | 48,5 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 11 mm | |
Hauteur de bague h2 | 13,5 mm | |
⌀ bague D | 45 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614853 24 | |
EAN / GTIN | 4018754320202 | |
Réf. fabricant | 41172424 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 24 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 65.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 57.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
CHF 26.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
104 article(s) en stock
CHF 35.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
⌀ bague D | 45 mm | 47,1 mm | 46,9 mm | 47,1 mm |
Longueur de clé L | 296 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Largeur mâchoires b | 48,5 mm | 50,8 mm | 51,4 mm | 51,6 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 11 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |