{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur de clé L | 165 mm | |
Largeur mâchoires b | 23 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,1 mm | |
Hauteur de bague h2 | 8,4 mm | |
⌀ bague D | 22 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614853 11 | |
EAN / GTIN | 4018754239160 | |
Réf. fabricant | 41171111 |