Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 15 mm

Réf.: 614853 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de clé L 202 mm
Largeur mâchoires b 31,3 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,5 mm
Hauteur de bague h2 8,4 mm
⌀ bague D 28 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Butée d'extrémité côté mâchoire non
Fonction de blocage côté mâchoire non
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614853 15
EAN / GTIN 4018754239207
Réf. fabricant 41171515

Description

Exécution:

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier