Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 21 mm

Réf.: 614853 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de clé L 275 mm
Largeur mâchoires b 43,5 mm
Hauteur de mâchoire h1 9 mm
Hauteur de bague h2 12,5 mm
⌀ bague D 38 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Butée d'extrémité côté mâchoire non
Fonction de blocage côté mâchoire non
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614853 21
EAN / GTIN 4018754320172
Réf. fabricant 41172121

Description

Exécution:

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.