Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 16 mm

Réf.: 614853 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur de clé L 215 mm
    Largeur mâchoires b 33,4 mm
    Hauteur de mâchoire h1 7,7 mm
    Hauteur de bague h2 10 mm
    ⌀ bague D 29 mm
    Nombre de dents 72
    Angle d'ajustement 5 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromé
    Butée d'extrémité côté mâchoire non
    Fonction de blocage côté mâchoire non
    Avec tête pivotante non
    Cliquet réversible oui
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614853 16
    EAN / GTIN 4018754239214
    Réf. fabricant 41171616

    Description

    Exécution:

    Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromé.