Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 8mm

Réf.: 614853 8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de clé L 144 mm
Largeur mâchoires b 17 mm
Hauteur de mâchoire h1 4,7 mm
Hauteur de bague h2 7,4 mm
⌀ bague D 18 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Butée d'extrémité côté mâchoire non
Fonction de blocage côté mâchoire non
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Réf. fabricant 41170808
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.