{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 24 mm | |
Longueur de clé L | 313 mm | |
Largeur mâchoires b | 51,4 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 10 mm | |
Hauteur de bague h2 | 14,5 mm | |
⌀ bague D | 46,9 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614805 24 | |
EAN / GTIN | 4062406649654 | |
Réf. fabricant | 614805 24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet 24 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
CHF 36.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 58.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ bague D | 46,9 | 47,1 | 47,1 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 |
Largeur mâchoires b | 51,4 | 50,8 | 50,8 |
Hauteur de mâchoire h1 | 10 | 10,2 | 10,2 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |