Clé à fourche / clé à œil à cliquet 30 mm

Réf.: 614805 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 30 mm
Longueur de clé L 403 mm
Largeur mâchoires b 62,4 mm
Hauteur de mâchoire h1 11,4 mm
Hauteur de bague h2 16,6 mm
⌀ bague D 59,7 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614805 30
EAN / GTIN 4062406649678
Réf. fabricant 614805 30

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourche / clé à œil à cliquet  30 mm

Clé à fourche / clé à œil à cliquet 30 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF  36.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  99.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle d'ajustement 5 5
Surface chromé mat chromé mat
⌀ bague D 59,7 60
Ouverture 30 30
Dim. ouvertures de clés métrique métrique
Nombre de dents 72 72
Type de produit Clés Clés

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier