{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Longueur de clé L | 135 mm | |
Largeur mâchoires b | 18,4 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 4,6 mm | |
Hauteur de bague h2 | 6,9 mm | |
⌀ bague D | 17,4 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614805 7 | |
EAN / GTIN | 4062406648404 | |
Réf. fabricant | 614805 7 |