{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Change Plus | |
Dents / pouce | 4-5 | |
Diamètre | 54 mm | |
Convient pour | Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois | |
Profondeur de coupe maximale | 44 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 160 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 80 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 240 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589790 54 | |
EAN / GTIN | 3165140949897 | |
Réf. fabricant | 2608594220 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Scie cloche bimétal Power Change Plus 54 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 20.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 21.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 240 | 240 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 80 | 80 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 160 | 160 |
Profondeur de coupe maximale | 44 | |
Dents / pouce | 4-5 | 4 / 6 |
Diamètre | 54 | 54 |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche |