{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Change Plus | |
Dents / pouce | 4-5 | |
Diamètre | 20 mm | |
Convient pour | Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois | |
Profondeur de coupe maximale | 44 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 445 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 220 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 660 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589790 20 | |
EAN / GTIN | 3165140949682 | |
Réf. fabricant | 2608594199 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Scie cloche bimétal Power Change Plus 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 12.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
91 article(s) en stock
CHF 12.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 660 | 660 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 220 | 220 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 445 | 445 |
Dents / pouce | 4-5 | 4 / 6 |
Diamètre | 20 | 20 |
Série | Power Change Plus | |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche |