Scie cloche bimétal Power Change Plus 35 mm

Réf.: 589790 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Change Plus
Dents / pouce 4-5
Diamètre 35 mm
Convient pour Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois
Profondeur de coupe maximale 44 mm
Vitesse de rotation recommandée acier 250 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 125 min-1
Vitesse de rotation recommandée aluminium 375 min-1
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589790 35
EAN / GTIN 3165140949781
Réf. fabricant 2608594209

Description

Exécution:

Scies cloches HSS-bimétal offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. Denture progressive pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système Power Change Plus permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 44 mm.

Utilisation:

Sur machines fixes et manuelles. Conviennent pour tous les matériaux, comme l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable et le bois.

Recommandation(s):

La qualité de coupe dépend d'une vitesse de rotation et d'une température correctes. L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Diamètre (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier