{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Change Plus | |
Dents / pouce | 4-5 | |
Diamètre | 25 mm | |
Convient pour | Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois | |
Profondeur de coupe maximale | 44 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 350 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 175 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 525 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589790 25 | |
EAN / GTIN | 3165140949729 | |
Réf. fabricant | 2608594203 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Scie cloche bimétal Power Change Plus 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 13.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
131 article(s) en stock
CHF 13.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 7.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 525 | 525 | 525 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 175 | 175 | 175 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 350 | 350 | 350 |
Convient pour | Acier. ;Aluminium ;Acier inoxydable ;Bois | ||
Dents / pouce | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diamètre | 25 | 25 | 25 |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche | Scies cloche |