{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Change Plus | |
Dents / pouce | 4-5 | |
Diamètre | 29 mm | |
Convient pour | Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois | |
Profondeur de coupe maximale | 44 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 300 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 150 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 450 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589790 29 | |
EAN / GTIN | 3165140949743 | |
Réf. fabricant | 2608594205 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Scie cloche bimétal Power Change Plus 29 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
CHF 13.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF 13.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 450 | 450 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 150 | 150 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 300 | 300 |
Convient pour | Acier. ;Aluminium ;Acier inoxydable ;Bois | |
Dents / pouce | 4-5 | 4 / 6 |
Diamètre | 29 | 29 |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche |