Scie cloche bimétal Power Change Plus 38 mm

Réf.: 589790 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Change Plus
Dents / pouce 4-5
Diamètre 38 mm
Convient pour Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois
Profondeur de coupe maximale 44 mm
Vitesse de rotation recommandée acier 230 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 115 min-1
Vitesse de rotation recommandée aluminium 345 min-1
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589790 38
EAN / GTIN 3165140949804
Réf. fabricant 2608594211

Description

Exécution:

Scies cloches HSS-bimétal offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. Denture progressive pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système Power Change Plus permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 44 mm.

Utilisation:

Sur machines fixes et manuelles. Conviennent pour tous les matériaux, comme l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable et le bois.

Recommandation(s):

La qualité de coupe dépend d'une vitesse de rotation et d'une température correctes. L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.