{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Change Plus | |
Dents / pouce | 4-5 | |
Diamètre | 32 mm | |
Convient pour | Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois | |
Profondeur de coupe maximale | 44 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 275 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 140 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 410 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589790 32 | |
EAN / GTIN | 3165140949767 | |
Réf. fabricant | 2608594207 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Scie cloche bimétal Power Change Plus, Diamètre: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 14.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
CHF 13.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 7.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 410 min-1 | 410 min-1 | 410 min-1 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 275 min-1 | 275 min-1 | 275 min-1 |
Dents / pouce | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diamètre | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche | Scies cloche |