Jeu de lames de scie-sabre 955CHC-E

Réf.: 588700 955CHC-E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 100
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame HM
Pas 3 mm
Longueur lame 150 mm
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
Profil métallique (ouvert) < 100 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 955CHC-E
EAN / GTIN 4059952534558
Réf. fabricant 2608900365

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
Coupes droites et précises avec une durée de vie maximum dans les profilés en acier épais ou les tubes en fonte. Idéal pour les travaux de démolition.

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.