Jeu de lames de scie-sabre 1155CHC-E

Réf.: 588700 1155CHC-E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 175
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau lame HM
    Pas 3 mm
    Longueur lame 225 mm
    Optimisé pour le matériau Acier
    Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
    Profil métallique (ouvert) < 175 mm
    Type de coupe Coupe droite fine
    Nombre de lames 1
    Type de produit Lames de scie-sabre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 588700 1155CHC-E
    EAN / GTIN 4059952534589
    Réf. fabricant 2608900368

    Description

    Exécution:

    Lames de scies-sabres pour le métal.
    Coupes droites et précises avec une durée de vie maximum dans les profilés en acier épais ou les tubes en fonte. Idéal pour les travaux de démolition.

    Remarque(s):

    Lames de scie en carbure: réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.