Jeu de lames de scie-sabre 555CHC-E

Réf.: 588700 555CHC-E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 50
  • Type de coupe: Couple à angle droit; Couple à angle droit

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 3 mm
Longueur lame 100 mm
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
Profil métallique (ouvert) < 50 mm
Type de coupe Couple à angle droit; Couple à angle droit
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 555CHC-E
EAN / GTIN 4059952534541
Réf. fabricant 2608900364

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
La lame de scie haute permet une coupe à angle droit.
Coupes droites et précises avec une durée de vie maximum dans les profilés en acier épais ou les tubes en fonte. Idéal pour les travaux de démolition.

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Désignation Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier