Jeu de lames de scie-sabre 1157CHM-E

Réf.: 588700 1157CHM-E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 175
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 3 mm
Longueur lame 225 mm
Désignation 1157CHM
Optimisé pour le matériau INOX
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
Profil métallique (ouvert) < 175 mm
Type de coupe Coupe droite rapide (grossière)
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 1157CHM-E
EAN / GTIN 4059952534701
Réf. fabricant 2608900380

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
Dents en carbure rapporté, pour une charge admissible maximale et une lame support souple.
Coupe grossière et puissante. Idéal pour les opérations de sauvetage (désincarcération) et de démolition.

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.