Jeu de lames de scie-sabre 1022EHM-E

Réf.: 588700 1022EHM-E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Epaisseur de tôle (tôle pleine): 2-4
  • Profil métallique (fermé): < 150
  • Profil métallique (ouvert): < 150
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 1,4 mm
Longueur lame 200 mm
Désignation 1022EHM
Adéquation _1022EHM
Optimisé pour le matériau INOX
Epaisseur de tôle (tôle pleine) 2-4 mm
Profil métallique (fermé) < 150 mm
Profil métallique (ouvert) < 150 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 1022EHM-E
EAN / GTIN 4059952534534
Réf. fabricant 2608900363

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
Denture en carbure pour une durée de vie maximale dans l'INOX.

Livraison:

1 pièce

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.