Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de lames de scie-sabre 1127BEF

Réf.: 588700 1127BEF
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 3-8
  • Profil métallique (ouvert): < 175
  • Type de coupe: Coupe droite fine; Couple à angle droit

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,4 + 1,8 mm
Longueur lame 225 mm
Désignation 1127BEF
Adéquation _1127BEF
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 3-8 mm
Profil métallique (ouvert) < 175 mm
Type de coupe Coupe droite fine; Couple à angle droit
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 1127BEF
Réf. fabricant 2608657524

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
La lame de scie haute permet une coupe à angle droit.

Livraison:

5 pièces

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier