{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau lame | Carbure | |
Pas | 1,4 mm | |
Longueur lame | 200 mm | |
Désignation | 1022EHM | |
Adéquation | _1022EHM | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Epaisseur de tôle (tôle pleine) | 2-4 mm | |
Profil métallique (fermé) | < 150 mm | |
Profil métallique (ouvert) | < 150 mm | |
Type de coupe | Coupe droite fine | |
Nombre de lames | 1 | |
Type de produit | Lames de scie-sabre |
Référence article | 588700 1022EHM | |
Réf. fabricant | 2608653098 |