{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6830J | |
Dist. trous e | 13-14,5 mm | |
Dist. trous f | 19,7 mm | |
⌀ alésage d | 5,2 mm | |
Hauteur serrage H | 19 mm | |
Force arrêt P1 | 800 N | |
Force arrêt P2 | 1 100 N | |
Hauteur totale | 30 mm | |
Longueur totale | 120 mm | |
Vis de calage | M5x30 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Réf. fabricant | 557332 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale 1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
CHF 31.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M5x30 mm | M5x30 mm |
⌀ alésage d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Hauteur totale | 30 mm | 38 mm |
Longueur totale | 120 mm | 105 mm |
Force arrêt P1 | 800 N | 460 N |
Force arrêt P2 | 1 100 N | 700 N |
Dist. trous e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |