Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale 5

Réf.: 376610 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6830J
Dist. trous e 41,5 mm
Dist. trous f 41,5 mm
⌀ alésage d 8,5 mm
Hauteur serrage H 46 mm
Force arrêt P1 3 000 N
Force arrêt P2 5 000 N
Hauteur totale 73 mm
Longueur totale 321 mm
Vis de calage M8×65 mm
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376610 5
EAN / GTIN 4020772008109
Réf. fabricant 557336

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.
Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.