{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6830J | |
Dist. trous e | 26 mm | |
Dist. trous f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ alésage d | 5,6 mm | |
Hauteur serrage H | 24 mm | |
Force arrêt P1 | 1 000 N | |
Force arrêt P2 | 1 200 N | |
Hauteur totale | 45 mm | |
Longueur totale | 162 mm | |
Vis de calage | M6×35 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376610 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008079 | |
Réf. fabricant | 557333 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale 2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock
CHF 32.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock
CHF 21.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M6×35 mm | M6×40 mm |
Hauteur totale | 45 mm | 54 mm |
Force arrêt P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Force arrêt P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Dist. trous e | 26 mm | 26 mm |
Type | 6830J | 376625 2 |
Hauteur serrage H | 24 mm | 24 mm |