{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6830J | |
Dist. trous e | 11,5-14,5 mm | |
Dist. trous f | 16 mm | |
⌀ alésage d | 4,6 mm | |
Hauteur serrage H | 14,5 mm | |
Force arrêt P1 | 250 N | |
Force arrêt P2 | 400 N | |
Hauteur totale | 23 mm | |
Longueur totale | 79 mm | |
Vis de calage | M4x25 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376610 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008048 | |
Réf. fabricant | 557331 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 0
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
21,50 CHF
CHF 13.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
CHF 14.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M4x25 mm | M4×20 mm |
⌀ alésage d | 4,6 mm | 4,3 mm |
Hauteur totale | 23 mm | 17 mm |
Force arrêt P1 | 250 N | 230 N |
Dist. trous e | 11,5-14,5 mm | 11,2 mm |
Type | 6830J | 376625 0 |
Hauteur serrage H | 14,5 mm | 8 mm |