Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale 0

Réf.: 376625 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 376625 0
Dist. trous e 11,2 mm
Dist. trous f 16 mm
⌀ alésage d 4,3 mm
Hauteur serrage H 8 mm
Force arrêt P1 230 N
Force arrêt P2 380 N
Hauteur totale 17 mm
Longueur totale 77 mm
Vis de calage M4×20 mm
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376625 0
EAN / GTIN 4045197229908
Réf. fabricant 376625 0

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.
Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.