{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 376625 1 | |
Dist. trous e | 13,5 mm | |
Dist. trous f | 19,7 mm | |
⌀ alésage d | 5,2 mm | |
Hauteur serrage H | 18 mm | |
Force arrêt P1 | 460 N | |
Force arrêt P2 | 700 N | |
Hauteur totale | 38 mm | |
Longueur totale | 105 mm | |
Vis de calage | M5x30 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229915 | |
Réf. fabricant | 376625 1 |