{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6830J | |
Dist. trous e | 25,7 mm | |
Dist. trous f | 22-31,8 mm | |
⌀ alésage d | 6,5 mm | |
Hauteur serrage H | 32 mm | |
Force arrêt P1 | 1 800 N | |
Force arrêt P2 | 2 500 N | |
Hauteur totale | 48,5 mm | |
Longueur totale | 206 mm | |
Vis de calage | M8×45 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376610 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008086 | |
Réf. fabricant | 557334 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 41.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
CHF 27.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M8×45 mm | M8X50 mm |
⌀ alésage d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Hauteur totale | 48,5 mm | 68,5 mm |
Longueur totale | 206 mm | 190 mm |
Force arrêt P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Dist. trous e | 25,7 mm | 26 mm |
Type | 6830J | 376625 3 |