{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6830J | |
Dist. trous e | 41 mm | |
Dist. trous f | 29-43 mm | |
⌀ alésage d | 8,5 mm | |
Hauteur serrage H | 45 mm | |
Force arrêt P1 | 2 000 N | |
Force arrêt P2 | 3 000 N | |
Hauteur totale | 75 mm | |
Longueur totale | 287 mm | |
Vis de calage | M8×65 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376610 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008093 | |
Réf. fabricant | 557335 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF 52.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 34.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M8×65 | M10×90 |
⌀ alésage d | 8,5 | 8,8 |
Hauteur totale | 75 | 90 |
Force arrêt P1 | 2 000 | 2 500 |
Force arrêt P2 | 3 000 | 3 500 |
Type | 6830J | 376625 4 |
Hauteur serrage H | 45 | 45 |