{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 16 | |
Clé de serrage ER | 16 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302765 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100223 | |
Réf. fabricant | 302765 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER Type ADB 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 82.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 123.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 60.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 102.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 60.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ serrage D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Plage de serrage | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |