{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-13 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 20 | |
Clé de serrage ER | 20 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100230 | |
Réf. fabricant | 302765 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER Type ADB 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 53.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 A = 100 | BT 50 court | BT 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 100 | 80 | 70 |
⌀ serrage D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Plage de serrage | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV |
Clé de serrage ER | 20 | 20 | 20 |