{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 2-20 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 32 | |
Clé de serrage ER | 32 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302765 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100254 | |
Réf. fabricant | 302765 32 |