Pince de serrage ER, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 4mm

Réf.: 308920 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4 mm
Support ER 16
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 426 E
⌀ ext. D 17 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308920 4
EAN / GTIN 4045197151131
Réf. fabricant 308920 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces.