{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 3 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 426 E | |
⌀ ext. D | 17 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308920 3 | |
EAN / GTIN | 4045197151124 | |
Réf. fabricant | 308920 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |