Pince de serrage ER 3/8 mm

Réf.: 308920 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER 16
    Norme ISO 15488-B
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 426 E
    ⌀ ext. D 17 mm
    Longueur totale L 27,5 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308920 3/8
    EAN / GTIN 4062406103934
    Réf. fabricant 308920 3/8

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

    Remarque(s):

    La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
    Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.